曜日別特売
NB002 1灯LEDウエッジ球 T10 カシムラ 87769054

NB002 1灯LEDウエッジ球 T10 カシムラ 87769054
NB002 1灯LEDウエッジ球 T10 カシムラ 87769054

1灯LEDウエッジ球 T10

(1件のレビュー)
内容量1セット(2個)注文コード87769054品番NB002
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。

用途DC12車専用口金T10質量(g)2.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×11.6×18.2光源ホワイト光 3chip SMD LED1灯色温度(K)10000明るさ(Lm)23
注意
※本製品は車内用です。車外バルブとして使用した場合、車検に通らない場合があります。本製品は自動車専用です。自動車以外では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87769054
2021-03-20
用途: 自動車の車幅灯
建設業・工事業

自動車メーカーが装着してきた5Wの純正の白熱灯との取替えに使用しました。23lmの明るさが分からないまま、明るくなることを期待して取り替えましたが、明るくなりませんでした。自分の知識不足にも、本製品にも不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする