カシムラ
カシムラの 自動車用電球・バルブ
カシムラの 自動車用LEDバルブ
カシムラの その他LED
1灯LEDウエッジ球 拡散レンズ T10
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
87769072
品番
NB003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
口金
T10
用途
DC12車専用
質量(g)
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
10.4×10.4×30.4
光源
ホワイト光 3chip SMD LED1灯 拡散レンズ付
色温度(K)
10000
明るさ(Lm)
23
注意
※本製品は車内用です。車外バルブとして使用した場合、車検に通らない場合があります。本製品は自動車専用です。自動車以外では使用しないでください。