曜日別特売

サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ22T)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可6日以内出荷とは
内容量
1台
減速比
15
出力(kW)
0.1
注文コード
87775055
品番
AH2LZ22T-15L100S1
参考基準価格(税別)¥56,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
減速比
15
出力(kW)
0.1
枠番
22
種類
減速機
取付方式
脚取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸配置
両側
変速機タイプ
その他

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする