ニッセイ
サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ22T)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
減速比・出力
が
114
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
減速比
15
出力(kW)
0.1
注文コード
87775064
品番
AH2LZ22T-15L100S3
参考基準価格(税別)
¥56,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
減速比
15
出力(kW)
0.1
枠番
22
種類
減速機
取付方式
脚取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸配置
両側
変速機タイプ
その他
CADデータダウンロード
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0