曜日別特売

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40M)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可6日以内出荷とは
この商品は減速比など131種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
減速比
20
注文コード
87796012
品番
AF3FZ40M-20M2000F31
参考基準価格(税別)¥195,100販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800
減速比
20
出力(kW)
2
枠番
40
種類
減速機
取付方式
フランジ取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸配置
右側
変速機タイプ
その他

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする