曜日別特売

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ28L)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台減速比80注文コード87801393品番AF3FZ28L-80L200F2
参考基準価格(税別)¥83,900販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
変速機タイプその他取付方式フランジ取付減速比80軸配置左側枠番28出力(kW)0.2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする