ギアモータ Fシリーズ(FSMN-35)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台減速比25注文コード87855503品番FSMN-35-25-T040PA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥85,100
電源三相電圧(V)380/400/400/440減速比25周波数(Hz)50/50/60/60取付方式中空軸容量(kW)0.4枠番35モータータイプギアモータ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87855503FSMN-35-25-T040PA31770683FS35N25-MM04TWNTB4FSMN-35-25-T040PA ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS35N ニッセイ 31770683ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS35Nニッセイ1台
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする