ピットパワーC専用つめ替えテープ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87877973 品番PR-CP
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
テープ幅(mm)8.4 テープ長さ(m)7 仕様パワーテープ 適合PN-CP、PN-CP41、PN-CP83、PN-CP63 質量(g)7 エコマーク認定認定 本体寸法(mm)23×17×67 商品タイプ詰め替え用テープ エコマーク認定番号16 112 035 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ピットシリーズ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87877973
2021-06-07
用途:
封筒止め

長く使っています。コンパクトで接着の強力さも気にいっています

対象商品:
87877973
2019-11-25
用途:
封止用

のりが変なところでちぎれたりしなくて快適です。詰め替えがあって経済的でよい。

対象商品:
87877973
2016-12-23
用途:
事務作業に使います。
その他業種

いままではスティックのりを使っていましたが速く乾きすぎるのでコンビニで勢いで1番安いテープのりを購入しました。そのテープのりの詰め替えがなかなかないのでMonotaROさんで購入しましたいまではスティックのりより、交換のサイクルが速いです。

対象商品:
87877973
2017-03-09
用途:
事務作業、のり付けに。
その他業種

何度もここでリピートしています。使っているといつの間にか無くなっているので合計金額と相談しながらいつも1回に5〜6個程一気に買っています。

対象商品:
87877973
2015-01-16
用途:
事務作業

糊がしっかりとしているので、封筒の封などに最適です。
糊が途中で切れたりせず、綺麗に貼れます。
7mですが、面白いので気づいたらすぐに無くなってしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする