※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHCM10 シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400 大阪魂 87878077 SHCM10 シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400 大阪魂 87878077

シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87878077 品番 SHCM10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。

寸法C(mm)3.5 寸法D(Φmm)14 寸法D1(Φmm)30 寸法E(mm)22 寸法F(mm)- 寸法H(mm)20 寸法T(mm)5 寸法W(mm)18 寸法h(mm)12 軸穴径d(Φmm)10 形状フランジ形 ねじ径MM3 用途シャフトの固定などに。 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)スチール(SS400) 軸穴径公差H7 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87878086
2016-09-30
用途:
機械安全カバー製作取付時
建設業・工事業

首をもう少し長い物も用意した方がより使用する範囲が広まると思う

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考とさせて頂きます。
よろしくお願い致します。

対象商品:
87878077
2014-06-13
用途:
弊社の使用冶具に活用
個人のお客様

特に不満はないが、品質は十分だと思う、使用感も全く問題なし。しかしながら、オリジナルブランドをうたうなら、もっとコストパーホーマンスを挙げてもらいたいと思う。
今後、冶具や設備の製作に際しても今製品を含めモノタロー、大阪魂をどんどん活用をしたいと思う、さらなるコスト、品揃えの拡充を願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする