※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHCS25 シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304 大阪魂 87878226 SHCS25 シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304 大阪魂 87878226

シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87878226 品番 SHCS25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。

寸法C(mm)5.5 寸法D(Φmm)33 寸法D1(Φmm)55 寸法E(mm)36 寸法F(mm)24 寸法H(mm)38 寸法T(mm)8 寸法W(mm)37 寸法h(mm)23 軸穴径d(Φmm)25 形状フランジ形 ねじ径MM5 用途シャフトの固定などに。 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)SUS304 軸穴径公差H7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
軸の固定と正確な位置の穴決めに
製造業

精度は完璧で申し分なし! 吸いつくような感覚に感動を覚えた。
ただ、コンパクトフランジだとビスで固定するときに切り欠いている部分が不安定になる。
もともと丸型のフランジが欲しかったが欠品で、入荷まで1カ月近く掛かるとの事でこちらにせざるを得なかった。
商品が届いた後に入荷していたのはショックだったが、工夫すればガタツキを緩和して使用できるアイデアが浮かんで試したらいい感じだったし、より良い使用感になったので結果オーライ。

2024-12-03
用途:
精密機械
教育・研究機関

既にいくつか使用実績があり,値段・精度ともに満足していましたが,稀に穴精度が規格外(マイナス0.1mm?!)が混入していることが発覚し,返品・交換の時間的余裕がなかったのでハンドリーマで修正の上で使用しました.製品検査体制の強化を期待します.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする