※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
多治見無線電機
小型防水丸型コネクタR04シリーズキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
87879093
品番
R04-CR6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
9.0
寸法B(Φmm)
M14
寸法C(Φmm)
15.5
寸法D(mm)
100.0
寸法E(Φmm)
3.8