多治見無線電機
小型防水丸型コネクタ1108シリーズプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
極数
7
7
8
コンタクト形状
オス
オス
メス
定格電流(A)
5
5
10
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87879662
品番
1108-12A10-7M10.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
極数
7
定格電圧(V)
AC300
寸法D(mm)
15.0
定格電流(A)
5
寸法E(mm)
52.0
仕様
ピンコンタクト
形状
ストレート
種類
丸型
寸法C(mm)
19.0
入口径(Φmm)
10.0
寸法B(Φmm)
M18
寸法A(Φmm)
21.0
結合方式
ねじ
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ