※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
多治見無線電機
小型防水丸型コネクタ1108シリーズプラグ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
極数
8
7
8
コンタクト形状
オス
オス
メス
定格電流(A)
10
5
10
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87879687
品番
1108-12A16-8AM11.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
極数
8
定格電圧(V)
AC400
寸法D(mm)
19.0
定格電流(A)
10
寸法E(mm)
55.5
仕様
ピンコンタクト
形状
ストレート
種類
丸型
寸法C(mm)
25.0
入口径(Φmm)
11.1
寸法B(Φmm)
M24
寸法A(Φmm)
27.0
結合方式
ねじ
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ