曜日別特売
1323-101R 1323シリーズ 基板用レセプタクル 多治見無線電機 87879723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1323-101R 1323シリーズ 基板用レセプタクル 多治見無線電機 87879723
1323-101R 1323シリーズ 基板用レセプタクル 多治見無線電機 87879723

1323シリーズ 基板用レセプタクル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード87879723品番1323-101R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
寸法A(Φmm)3.7寸法B(mm)11.4寸法C(mm)4.0寸法D(mm)6.0形状ストレート種類丸型特性インピーダンス(Ω)50結線方法基板実装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする