電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87879732 品番 HP-SB20276SR 2P×28AWG 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

UL VW-1の難燃対応。(カテゴリ AVLV2)
耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。
RS232対応ケーブル
圧接タイプのハーフピッチコネクタに最適。

種類FA用ケーブル 対数(P)2 導体外径(Φmm)0.38 全長(m)100 シース外径(Φmm)4.2 シース厚(mm)0.9 概算質量(kg/km)24 許容電流(A)1.4 絶縁体外径(mm)0.58 絶縁体厚さ(mm)0.1 耐電圧(V/min)500 定格温度(℃)80 定格電圧(V)30 適合規格UL 758 導体UL 758 AWG28 導体公称断面積(mm2)0.08 導体構成(本/mm)7/0.127 導体抵抗(Ω/km)(20℃)211 絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10 燃焼性VW-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする