※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 芯数(C)2 導体公称断面積(mm2)0.22 全長(m)90 注文コード87879915 品番CL2/2464-3599-DS LF 1P×24AWG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は43,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は芯数・導体公称断面積・全長など322種類から選べます 他の種類を見る

UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。
耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。
トレイケーブルとしても使用可能。
RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。
リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。

種類FA用ケーブル 対数(P)1 導体外径(Φmm)0.61 全長(m)90 シース外径(Φmm)5.1 シース厚(mm)1.0 概算質量(kg/km)35 許容電流(A)3.7 絶縁体外径(mm)1.2 絶縁体厚さ(mm)0.30 耐電圧(V/min)2000 AWG24 導体公称断面積(mm2)0.22 導体構成(本/mm)7/0.203 導体抵抗(Ω/km)(20℃)97.5 絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100 芯数(C)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87880922
2023-12-25
用途:
太陽光配線
株式会社レーザープロダクトコンサルタンツジャパン 様 (サービス業)

太陽光配線の工事に使いました。400〜500W発電時若干熱がこもります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする