曜日別特売
CL2/2464-3599-DS LF  5P×20AWG 電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 87881902

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード87881902品番CL2/2464-3599-DS LF 5P×20AWG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。
耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。
トレイケーブルとしても使用可能。
RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。
リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。

種類FA用ケーブル対数(P)5導体外径(Φmm)0.95全長(m)80シース外径(Φmm)10.8シース厚(mm)1.0概算質量(kg/km)155許容電流(A)3.2絶縁体外径(mm)1.8絶縁体厚さ(mm)0.40耐電圧(V/min)2000AWG20導体公称断面積(mm2)0.53導体構成(本/mm)21/0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.2絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87880922
2023-12-25
用途: 太陽光配線
株式会社レーザープロダクトコンサルタンツジャパンサービス業

太陽光配線の工事に使いました。400~500W発電時若干熱がこもります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする