エアーインパクトレンチ 軽量タイプ

(192件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード87883293 品番M745
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 最大トルク(N・m)745 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒) 全長(mm)159 質量(kg)1.3 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 空気消費量(L/min)130(4.6cfm) 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口1/4 実用トルク範囲(N・m)68〜610
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、インパクトレンチの作動レバーから指を離して行って下さい。ソケットやエアツールを交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※先端の差込角は安全のためソケットが抜けにくいように設計しております。そのため、一部のソケットにおいては抜けにくい場合があります。

商品説明動画

【エアーインパクトレンチ 軽量タイプ】小型・軽量で扱いやすい!ツインハンマー構造で安定したトルクを実現.

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:646

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 192
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
安く良い工具です
農・林・水産業

だいぶ前に購入したレンチが具合が悪くなったので再度同じものを購入しました。このレンチは値段の割には力もありとても良い商品で安いので読型です。でも前からすると値段がだいぶ高くなりましたが使いやすいのでサイド同じ物を購入しました

対象商品:
87883293
2025-11-15
用途:
車両 バイクのメンテナンス

小型でパワーがあり使い勝手が良い気に入って数年使用していたが、エアーホースをつなぐと回転が始まるようになってしまった。仕方なくもう少し小型の物に代替えしました。補修部品が有れば修理して使い続けたかった。

1人が参考にしています
2025-07-19
用途:
補修部品が出れば

DIYにて数年使用。この度ボタンを押さなくても勝手に回りっぱなしになってしまいました。分解の末、原因が分かったのだが部品が出ず残念ながら廃棄となりました。部品さえ出ればもっと使えるのに残念です。今後はパーツ供給のあるメーカーにします。

6人が参考にしています
対象商品:
87883293
2024-08-22
用途:
メンテナンス時

他の輸入品インパクトと比べるとパワーもあるし耐久性もあります。前に買った物は9年使いました。いろいろ値段とかパワーを調べた結果、またこれにしました。

対象商品:
87883293
2023-12-01
用途:
車とバイクの整備に
電気・ガス・熱供給・水道業

整備に大活躍しています。緩め側のトルクが大きいので用途は限定されますが、固着気味のボルトなど一発で緩みます。自動車のホイールの脱着も楽です。

対象商品:
87883293
2024-02-25
用途:
金型製造やメンテナンス時に
製造業

軽量タイプと書いてあったので購入、実際に手に取ってみると重みを感じる。
他社のを使用しているが今回、値段で決めてしまった。
他社のものより20g重いだけなので、気にならないかと安易に思っていたが
自分には気になるレベルでした。今後は気にならないように使い込むしかないが
物が悪いとかではなく。自分の見立てが甘かったという事。

2人が参考にしています
2023-12-06
用途:
自動車整備

軽くて小さくて使い易い、見た目以上にパワーは有る。

対象商品:
87883293
2023-01-26
用途:
機械のメンテナンス時
協栄鉄工所 様

私には少々非力な感じがしましたが、必要にして十分なトルクがあります。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
1人が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
1人が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
1人が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
1人が参考にしています
2022-06-23
質問:
全長はどのぐらいでしょうか。
回答:
縦約171mm×横約159mmでございます。
2020-12-02
すべてのFAQを表示する

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする