※サンプル画像(画像はMA107-12Aとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
2回路ジャンクションブロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
形状
入力ポート
注文コード
87883607
品番
MA107-10A
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
形状・チューブ外径・使用温度範囲
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
形状
入力ポート
使用流体
空気、水(条件有)
チューブ外径(Φmm)
10
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
9
シリーズ
107シリーズ(中間出力ポート・末端出力ポート可動型)
タイプ
分配型タイプ
質量(g)
20
寸法C(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応