曜日別特売

Dサブコネクタ(ピン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ケーブル長(cm)100ピン数(ピン)9ピン注文コード87884097品番DSP-9FW-100-S
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
形状ピン材質(シース)軟質ビニール材質(絶縁体)半硬質ビニール材質(導体)軟銅より線ケーブル長(cm)100シース厚(mm)1シース色外観ライトグレーコード取出方向継手側耐電圧AC 350V、または DC 500V (1 分間 )導体サイズ(mm)0.3導体外径(Φmm)0.72導体構成(本/mm)60/0.08絶縁体構成/0.25mm絶縁体外径(mm)1.2絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50ピン数(ピン)9ピン最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)63.7仕上外径(mm)6.3概算質量(kg/km)60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする