形状ピン材質(シース)軟質ビニール材質(絶縁体)半硬質ビニール材質(導体)軟銅より線ケーブル長(cm)100シース厚(mm)1シース色黒外観ライトグレーコード取出方向ソレノイド側耐電圧AC 350V、または DC 500V (1 分間 )導体サイズ(mm)0.3導体外径(Φmm)0.72導体構成(本/mm)60/0.08絶縁体構成/0.25mm絶縁体外径(mm)1.2絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50ピン数(ピン)9ピン最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)63.7仕上外径(mm)6.3概算質量(kg/km)60RoHS指令(10物質対応)対応