アナログ出力
出力電圧:-
ゼロ点電圧:-
スパン電圧:-
出力電流:-
LIN/HYS:-
機能
1. MODE切換スイッチ(ME or S1 or S2)
2. S1設定トリマ(2/3回転トリマ)
3. S2設定トリマ(2/3回転トリマ)
動作表示
SW1:設定圧力以上にて赤色LED点灯
SW2:設定圧力以上にて緑色LED点灯
保護構造IEC規格 IP40相当
精度±3%F.S.max.(at Ta=25℃)
表示0〜-99kPa (2桁 赤色LED表示)
耐圧(MPa)0.2
表示部LED表示付き
分解能1digit
消費電流(mA)40以下
表示形式約4回/1秒
湿度範囲(RH)35〜85%(結露なきこと)
表示精度±3%F.S. ±2digit
検出方法拡散半導体圧力スイッチ
設定圧力範囲(MPa)-99〜0
保存温度範囲(℃)-20〜80(大気圧、湿度60%RH以下)
機種負圧用圧力センサ
動作温度(℃)0〜50(凍結なきこと)
真空スイッチ2点スイッチ出力付
応差固定(2%F.S.max.)
使用圧力範囲(kPa)-100〜0
チューブ外径D(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力PNPオープンコレクタ出力 電源電圧80mA以下 残留電圧0.8V以下
応答性1m・sec max.
供給電源DC12〜24V ±10% リップル(P-P)10%以下
点数圧力設定/2