曜日別特売
UAMR300-02-MD エアフィルタ マイクロミストフィルタ レギュレータ PISCO(ピスコ) 87888123

エアフィルタ マイクロミストフィルタ レギュレータ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
管接続口径1/4
流れ方向左→右
オートドレン仕様オートドレンなし
内容量1個注文コード87888123品番UAMR300-02-MD
参考基準価格(税別)¥21,780販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
管接続口径1/4ねじの種類Rc圧力計圧力計付オートドレン仕様オートドレンなし流れ方向左→右構成機器エアフィルタ マイクロミストフィルタ レギュレータ流量(L/min(ANR))300RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコックブッシュ式ドレンコックケースケースガード付・ナイロンケースフィルタドレン排出口ドレンコック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする