開チャックシリーズ シャンクタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)8 注文コード87888446 品番CHM08BA02H
参考基準価格(税別)¥8,580 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はシリンダー径など16種類から選べます 他の種類を見る
爪形状円穴形状ワーク用 シリンダー径(Φmm)8 モーメント(N・m)0.08(0.5MPa チャック平行時) 取付ホルダ形状:シャンクタイプ 使用温度範囲(℃)0 〜 60 (不凍) 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.7 ワーク径Φ(mm)2〜3 給油不要 動作単動開チャック(常時開) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする