曜日別特売
CHM08BA08H 開チャックシリーズ シャンクタイプ PISCO(ピスコ) 87888516

開チャックシリーズ シャンクタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード87888516品番CHM08BA08H
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
爪形状円穴形状ワーク用シリンダー径(Φmm)8モーメント(N・m)0.08(0.5MPa チャック平行時)取付ホルダ形状:シャンクタイプ使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7ワーク径Φ(mm)8~10給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする