開チャックシリーズ シャンクタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)11 注文コード87888525 品番CHM11BA06C
参考基準価格(税別)¥10,120 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品はシリンダー径など16種類から選べます 他の種類を見る
爪形状ミゾ形状ワーク用 シリンダー径(Φmm)11 モーメント(N・m)0.20(0.5MPa チャック平行時) 取付ホルダ形状:シャンクタイプ 使用温度範囲(℃)0 〜 60 (不凍) 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.7 給油不要 動作単動開チャック(常時開) RoHS指令(10物質対応)対応 ワーク径(mm)6〜8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする