PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
PISCO(ピスコ)の エアチャック
PISCO(ピスコ)の 支点開閉形
開チャックシリーズ パネルマウントタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダー径(Φmm)
8
注文コード
87888622
品番
CHM08BB03H
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
シリンダー径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
爪形状
円穴形状ワーク用
シリンダー径(Φmm)
8
モーメント(N・m)
0.08(0.5MPa チャック平行時)
取付
ホルダ形状:パネルマウントタイプ
使用温度範囲(℃)
0 〜 60 (不凍)
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜0.7
ワーク径Φ(mm)
3〜4
給油
不要
動作
単動開チャック(常時開)
RoHS指令(10物質対応)
対応