PISCO(ピスコ)
小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
Φ4
注文コード
87890817
品番
VUS11-4UA
参考基準価格(税別)
¥10,120
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・使用圧力範囲
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
動作温度、湿度範囲
温度/0~60℃(凍結なきこと)
湿度/35~85%RH(結露なきこと)
サイズ
Φ4
保護構造
IEC規格 IP40相当
使用圧力範囲(MPa)
-100~0
出力形態
アナログ出力
アナログ出力
出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)
耐圧(MPa)
200
表示部
圧力表示無し
使用流体
空気、不活性ガス
消費電流(mA)
20mA以下(DC24V無負荷時)
検出方法
圧力:拡散半導体圧力スイッチ
保存温度範囲(℃)
-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)
機種
正圧用圧力センサ
材質(金属フード)/処理
標準仕様
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
DC10.8~30V (リップル含)
商品説明動画
圧力センサ・流量センサのご紹介
参考になった