PISCO(ピスコ)
コネクタ(エルボオス本体のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
チューブ外径(Φmm)
8
3
4
6
8
対辺H(mm)
30.2
20.2
30.3
20.6
30.2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87891614
品番
PQ8L-A
参考基準価格(税別)
¥473
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
仕様
オス本体
形状
エルボ
使用流体
空気
チューブ外径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
分離型タイプ
質量(g)
16
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
18.1
寸法J(mm)
14
寸法L(mm)
29
対辺H(mm)
30.2
RoHS指令(10物質対応)
対応