NSL0425-01-TP SUS316締付継手エルボ PISCO(ピスコ) 87893872 NSL0425-01-TP SUS316締付継手エルボ PISCO(ピスコ) 87893872 NSL0425-01-TP SUS316締付継手エルボ PISCO(ピスコ) 87893872 NSL0425-01-TP SUS316締付継手エルボ PISCO(ピスコ) 87893872

SUS316締付継手エルボ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)4 接続ねじ1/8 注文コード87893872 品番NSL0425-01-TP
参考基準価格(税別)¥2,662 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はチューブ外径・接続ねじなど70種類から選べます 他の種類を見る

耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
クリーンルーム環境内の配管にも最適。

寸法A(mm)8 寸法B(mm)27.9 寸法C(mm)5.5 寸法E1(mm)27.9 寸法E2(mm)21 寸法E3(mm)11.5 寸法L1(mm)24 寸法L2(mm)21 対辺H1(mm)10 対辺H2(mm)12 形状エルボ チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有) 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 接続ねじ種類R 接続ねじ1/8 用途ねじとチューブの接続 材質SUS316 質量(g)27 タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)0.9 オリフィス径(Φmm)1.4 包装形態クリーンルーム包装 チューブ内径(Φmm)2.5 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ巻き仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8〜Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
注意
※管用テープネジは、シーロック加工を施しておりませんので、取り付けの際にはご注意ください。
※ネジ部にシールテープ、シール剤等を使用する場合は、ネジ部の端面から1.5〜2山を残して巻く、又は塗布してください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09980582
2024-04-22
用途:
メンテナンス時

良い製品なのでいつも購入しています。今後もよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする