PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の SUSワンタッチ管継手
SUS316締付継手 隔壁タイプ用皿バネ座金
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
87894545
品番
NSP18
参考基準価格(税別)
¥264
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
形状
隔壁タイプ用皿バネ座金
使用流体
空気、水、その他
最高使用圧力(MPa)
チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)
チューブの使用範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
シールの有無
シールテープ無し
タイプ
耐腐蝕用タイプ
質量(g)
1.8
寸法d(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった