NSMF1/4-03 SUS316締付継手 メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ) 87895647 NSMF1/4-03 SUS316締付継手 メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ) 87895647

SUS316締付継手 メス隔壁ストレート

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87895647 品番 NSMF1/4-03
参考基準価格(税別)¥3,036 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。

形状メス隔壁ストレート 使用流体空気、水、その他 接続ねじ種類Rc チューブ外径(Φmm)6.35 チューブ内径(Φmm)4.57 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)3.5 タイプ耐腐蝕用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 質量(g)56 寸法A(mm)12 寸法B(mm)42.5 寸法C(mm)6 寸法E1(mm)11.5 寸法E2(mm)18 寸法E3(mm)4 用途ねじとチューブの接続 接続ねじ3/8 対辺H1(mm)12 対辺H2(mm)22 シールの有無シールテープ無し 対辺H3(mm)17
注意
※管用テープネジは、シーロック加工を施しておりませんので、取り付けの際にはご注意ください。
ネジ部にシールテープ、シール剤等を使用する場合は、ネジ部の端面から1.5〜2山を残して巻く、又は塗布してください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35316827
2015-09-06
用途:
客先設備に使用
Renafine株式会社 様

納期に問題あり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする