PSM10 ストップフィッティング 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 87896164

 

PSM10 ストップフィッティング 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 87896164
PSM10 ストップフィッティング 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 87896164

ストップフィッティング 隔壁ユニオン

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
チューブ外径(Φmm)10
内容量1個注文コード87896164品番PSM10
参考基準価格(税別)¥1,342販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
形状隔壁ユニオン使用流体空気チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプストップ弁内蔵タイプ有効断面積(mm2)22.8質量(g)68寸法B(mm)64.5寸法C1(mm)20.2寸法C2(mm)20.7寸法M(mm)M20X1寸法P(Φmm)17.5対辺H(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする