曜日別特売
PSU12 ストップフィッティング ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 87896331

 

PSU12 ストップフィッティング ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 87896331
PSU12 ストップフィッティング ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 87896331

ストップフィッティング ユニオンストレート

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
チューブ外径(Φmm)12
内容量1個注文コード87896331品番PSU12
参考基準価格(税別)¥1,034販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
形状ユニオンストレート使用流体空気チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプストップ弁内蔵タイプ有効断面積(mm2)30開放リング寸法(mm)19.8質量(g)42寸法B(mm)70.2寸法C1(mm)24.2寸法C2(mm)23.4寸法P(Φmm)21RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-01-20
用途: 車のエアサス用
運輸・通信業

取り付け方法も簡単で、便利です。
このタイプの他のを使用してるので、安心して使えます。

対象商品 : 87896356
2017-07-06
用途: 高所作業
農・林・水産業

エアー工具にタンクより工具切り替えがスムースに行く。チユーブの抜き差しも良好さすがピスコ。

対象商品 : 87896356
2016-08-31
用途: ラジコン飛行機

小型で便利、接続時だけ流通なので使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする