※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパッタチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 87896392 品番 FB0860-20
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,596
販売価格(税別)
5,996
外径×内径(Φmm)8×6 チューブ全長(m)20 チューブ色ダークグレー 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃ 65%RH時) 使用温度範囲(℃)-15〜90(凍結なきこと) 内径(Φmm)6 外径(Φmm)8 使用流体空気、熱媒体油、水(条件有※) 被覆外径(mm)Φ10 使用真空圧力(kPa)-100 最小曲半径(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする