PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 駆動制御機器・スピードコントローラ
PISCO(ピスコ)の スピードコントローラー
スピードコントローラ大流量 エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87904327
品番
JSC10-02AH
参考基準価格(税別)
¥1,925
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
形状
エルボタイプ
適合チューブ外径D(Φmm)
10
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.7
適合ねじ
R1/4
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
max.Φ63
仕様
大流量タイプ、クリーンルーム包装
材質
開放リング/POM、樹脂本体/PBT
色
開放リング、樹脂本体/黒
使用温度範囲(℃)
0〜60
制御方法
メータアウト制御
刻印
AG
ロックナット
青
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
スピードコントローラ大流量タイプ
参考になった
スピードコントローラ
参考になった