JSC8-02AH スピードコントローラ大流量 エルボ PISCO(ピスコ) 87904397 JSC8-02AH スピードコントローラ大流量 エルボ PISCO(ピスコ) 87904397 JSC8-02AH スピードコントローラ大流量 エルボ PISCO(ピスコ) 87904397

スピードコントローラ大流量 エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87904397 品番 JSC8-02AH
参考基準価格(税別)¥1,705 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
形状エルボタイプ 適合チューブ外径D(Φmm)8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.7 適合ねじR1/4 適合シリンダチューブ内径(Φmm)max.Φ63 仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング、樹脂本体/黒 使用温度範囲(℃)0〜60 制御方法メータアウト制御 刻印AG ロックナット 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

スピードコントローラ大流量タイプ
スピードコントローラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする