PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 駆動制御機器・スピードコントローラ
PISCO(ピスコ)の スピードコントローラー
スピードコントローラ定流量 ストレート
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全150種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87906472
品番
JKC4-01A1.0
参考基準価格(税別)
¥583
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
形状
ストレートタイプ
適合チューブ外径D(Φmm)
4
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.9
適合ねじ
R1/8
制御方法
メータアウト制御
絞り内径(mm)
1
使用温度範囲(℃)
0〜60
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応