PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の エアーバルブ
PISCO(ピスコ)の スロットルバルブ
スロットルバルブブラス エルボ(カバー付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
10
管接続口径
1/4
注文コード
87910347
品番
KJNC10-02-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,720
この商品は
適合チューブ外径・管接続口径
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
使用圧力範囲(MPa)
0〜1.0
形状
エルボ
カバー
付
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用温度範囲(℃)
0〜60
管接続口径
1/4
ねじの種類
R
使用流体
空気/水
材質(ゴム)
NBR
使用真空圧力(kPa)
-100
商品説明動画
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
参考になった