寸法A(mm)11
寸法B(mm)29.8
寸法C(mm)23.4
寸法E(mm)29
寸法L(mm)51
寸法P(Φmm)21
対辺H(mm)14
形状45°エルボ
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじ種類R
接続ねじ1/4
トラスコ品番809-5215
材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT
色開放リング/樹脂本体:ブラック
質量(g)27
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと)
オリフィス径(Φmm)8
包装形態通常包装
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100