曜日別特売
PKG6-4W 違径トリプル PISCO(ピスコ) 87911975

画像はPKG6-4です。実際の商品は開放リング・樹脂本体:ライトグレーとなります。

PKG6-4W 違径トリプル PISCO(ピスコ) 87911975
PKG6-4W 違径トリプル PISCO(ピスコ) 87911975
PKG6-4W 違径トリプル PISCO(ピスコ) 87911975

違径トリプル

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
チューブ外径(Φmm)6X4
内容量1袋(10個)注文コード87911975品番PKG6-4W
参考基準価格(税別)¥6,820販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

チューブ外径(Φmm)6X4使用流体空気、水(条件有)材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状違径トリプルライトグレー質量(g)16タイプ標準タイプ有効断面積(mm2)5オリフィス径(Φmm)3寸法E(mm)18.4寸法B(mm)60.1寸法J(mm)10寸法C1(mm)17寸法C2(mm)14.9寸法F1(mm)34寸法F2(mm)8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)寸法P1(Φmm)13寸法P2(Φmm)10使用真空圧力(kPa)-100
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10369091
2020-03-31
用途: エアチューブ分配
自動車・二輪車・自転車関連業

こちらの商品1つで、いろいろとエアチューブを分配できるので、とても便利です。

対象商品 : 10369134
2015-09-08
用途: 韓国製にんにく皮むき機に使用されていました。
製造業

機械について来たものが破損した為、購入したがお得意先より問題ないとの回答がありました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする