画像はPZA10です。実際の商品は開放リング・樹脂本体:ライトグレーとなります。

PZA10W クロスエイ PISCO(ピスコ) 87913314 PZA10W クロスエイ PISCO(ピスコ) 87913314 PZA10W クロスエイ PISCO(ピスコ) 87913314

クロスエイ

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ外径(Φmm)10 注文コード87913314 品番PZA10W
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はチューブ外径・適合チューブ外径・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
寸法C(mm)20.7 寸法E(mm)27 寸法F1(mm)22.5 寸法F2(mm)11.3 寸法P(Φmm)17.5 寸法d(Φmm)4.2 形状クロスエイ チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 用途チューブとチューブの接続(同径) 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 質量(g)32 タイプ標準タイプ 有効断面積(mm2)29.3 オリフィス径(Φmm)9 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑え、インサートリングを必ず使用してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:485

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10370141
2018-10-03
用途:
チューブレスタイヤのビード上げ
製造業

タイヤ2本をエアタンクとして使用。ぎりぎり規定エア圧以上にエア圧を上げてビードが上げに成功した。

対象商品:
10370141
2018-09-13
用途:
チューブレスタイヤのビード上げ
製造業

正常に機能しました。空きタイヤ2本をエアタンク替わりに使用。

対象商品:
10370132
2018-03-26
用途:
配管工事
卸売・小売業

安心のピスコ製品です。
他社製品より割高ですが、品質がとても良いので長期使用に耐えてくれます。
仕事に使用するにはオススメです。

対象商品:
35311534
2016-03-09
用途:
圧縮空気
教育・研究機関

製品が良いですが、調達時間がかかりすぎました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする