寸法B(mm)30.7
寸法C(mm)18.1
寸法E(mm)21.8
寸法P(Φmm)14.5
適合継手径D2(Φmm)8
形状ソケットエルボ
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
用途ねじとチューブの接続
仕様ライトグレー
材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT
色開放リング/樹脂本体:ライトグレー
質量(g)5.7
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと)
寸法L(mm)22
有効断面積(mm2)17
オリフィス径(Φmm)6
包装形態通常包装
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100