曜日別特売
PB12-03W ティー PISCO(ピスコ) 87914285

実際の商品は樹脂本体、開放リング:ライトグレーとなります。

PB12-03W ティー PISCO(ピスコ) 87914285
PB12-03W ティー PISCO(ピスコ) 87914285

ティー

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(10個)チューブ外径(Φmm)12注文コード87914285品番PB12-03W
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)12寸法B(mm)32.5寸法C(mm)23.4寸法E(mm)29.7寸法L(mm)36.7寸法P(Φmm)21対辺H(mm)17形状ティーチューブ外径(Φmm)12使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R接続ねじ3/8材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT開放リング/樹脂本体:ライトグレー質量(g)48タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)47オリフィス径(Φmm)10寸法T(mm)-包装形態通常包装寸法E1(Φmm)59.4材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
この動画は、2が参考にしています。
ピスコ継手の操作性(音声あり)
この動画は、1が参考にしています。
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09147607
2023-04-14
用途: エアーコンプレッサーの配管部品として
製造業

とてもしっかりしたものでした
何も問題なく使用できています

対象商品 : 09147555
2016-01-10
用途: エアサス

特に問題なし。

対象商品 : 09147582
2014-05-15
用途: エアー接続用
コイズミライティング株式会社

少し抜きにくい感じがする。
1個から買えるから便利なのだが、
数量をまとめたら少しでも割り引きあれば、より使うのに。残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする