曜日別特売
PHF10-03W メスユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 87917033

実際の商品は樹脂本体、開放リング:ライトグレーとなります。

PHF10-03W メスユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 87917033
PHF10-03W メスユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 87917033

メスユニバーサルエルボ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)チューブ外径(inch)3/8B注文コード87917033品番PHF10-03W
参考基準価格(税別)¥10,340販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途ねじとチューブの接続寸法A1(mm)11寸法A2(mm)9.5寸法B(mm)38.5寸法C(mm)20.2寸法E(mm)30.5寸法L1(mm)32.5寸法L2(mm)15寸法P1(Φmm)18寸法P2(Φmm)19.6対辺H(mm)17形状メスユニバーサルエルボチューブ外径(inch)3/8B使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R接続ねじ1/4材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT開放リング/樹脂本体:ライトグレー質量(g)43タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)18.1オリフィス径(Φmm)7.1包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする