曜日別特売
PE12-C ユニオンティー PISCO(ピスコ) 87917523

サンプル画像(画像はPE6-Cとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

PE12-C ユニオンティー PISCO(ピスコ) 87917523
PE12-C ユニオンティー PISCO(ピスコ) 87917523
PE12-C ユニオンティー PISCO(ピスコ) 87917523
PE12-C ユニオンティー PISCO(ピスコ) 87917523

ユニオンティー

(33件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(10個)チューブ外径(Φmm)12注文コード87917523品番PE12-C
参考基準価格(税別)¥11,220販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
クリーン環境内の配管に最適。
フッ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したワンタッチ継手。

用途
チューブとチューブの接続(同径)
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
寸法B(mm)28.2寸法C(mm)22.9寸法E(mm)28.4寸法F1(mm)14寸法F2(mm)28寸法P(Φmm)21寸法d(Φmm)4.2形状ユニオンティーチューブ外径(Φmm)12使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1開放リング:ライトブルー/樹脂本体:ライトグレー質量(g)36タイプ標準タイプ有効断面積(mm2)59オリフィス径(Φmm)10材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
この動画は、6が参考にしています。
ピスコ継手の操作性(音声あり)
この動画は、3が参考にしています。
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: 制御盤製作

普段購入する商社ですと、販売ロットがありますが、こちらでは1個~バラ購入することができ、また当日出荷も可能で、急に必要になった際にも、非常に重宝しております。

対象商品 : 09147372
2025-02-26
用途: 空気配管
株式会社魚谷鉄工所

機械の空気配管が漏れていたので交換部品として購入。
ホームセンターではピッタリのサイズが無かった。
日曜に注文したが即日発送してくれた。
大変助かりました。

2025-08-04
用途: 機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

2024-10-04
用途: 測定器の部品として使用
合同会社ユニコーンアルファ製造業

PISCOの製品はチューブの取付も確実で安心です。以前から何度もリピート注文して使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35311211
2024-08-05
用途: エア配管

1個からバラ売りしてくれるので、少量多品種生産の当社では助かってます。品質は言うことなし。

1が参考にしています
対象商品 : 09147363
2025-04-24
用途: 空気圧分散
D.Lフリハタサービス業

使って10日ぐらいで圧漏れで、その後ホースが入らない

対象商品 : 09147363
2023-03-30
用途: 自動車のエアーサスに使用
岡部建設株式会社

便利です。とても早い対応でした、また機会がありましたらよろしくお願いします

対象商品 : 09147354
2023-04-07
用途: 設備補修用部品として

PISCO製品は、よく使います。
標準的な構成で、修理の際に使い方が変わることも無く、安心して使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする