曜日別特売
PY4W ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87917602

 

PY4W ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87917602
PY4W ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87917602
PY4W ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87917602
PY4W ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87917602
PY4W ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87917602

ユニオンワイ

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)チューブ外径(Φmm)4注文コード87917602品番PY4W
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
用途チューブとチューブの接続(同径)寸法B(mm)32.8寸法C(mm)14.9寸法F(mm)14.1寸法J(mm)11寸法P1(Φmm)10寸法P2(Φmm)10寸法d(Φmm)3.2形状ユニオンワイチューブ外径(Φmm)4使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1開放リング/樹脂本体:ライトグレー質量(g)7.6タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)4.2オリフィス径(Φmm)2.6寸法T(mm)10.4包装形態通常包装適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑え、インサートリングを必ず使用してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
この動画は、2が参考にしています。
ピスコ継手の操作性(音声あり)
この動画は、1が参考にしています。
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: エアー配管修理等
電気・ガス・熱供給・水道業

やはり信頼のおけるPISCOです。
エアー漏れ有りません。

2025-09-19
用途: ガス配管

テフロンチューブを接続する際に使っています.納品が速くて助かりました.

対象商品 : 09147485
2024-07-22
用途: コンプレッサーからのエア分岐

他社は10ヶ単位なのに1ヶだけで注文できて助かりました

対象商品 : 09147476
2023-03-04
用途: エア配管時
製造業

安定の品質。抜き差しスムーズ。ワンタッチ系はPiscoにしておいた方が安心。

対象商品 : 09147476
2022-04-20
用途: 農業用給水栓に使用
建設業・工事業

農業用給水栓のバルブの代替の一部として上手く機能してくれました。

対象商品 : 09147467
2021-09-07
用途: トラックのエアーの継手に使用
運輸・通信業

接続部もしっかりしてて今の所、エア漏れもなく問題なしです。

対象商品 : 09147467
2020-09-07
用途: CO2ボンベに使用
サービス業

CO2添加用に使用、安いし信頼できるメーカーの品物なので安心して使用できると思います

1が参考にしています
対象商品 : 09147467
2020-10-20
用途: エアサス配管用
運輸・通信業

安定のPisco製品
色々Pisco継手類つかってますが
漏れもなく問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする