材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
用途チューブとチューブの接続(同径)寸法B(mm)32.8寸法C(mm)14.9寸法F(mm)14.1寸法J(mm)11寸法P1(Φmm)10寸法P2(Φmm)10寸法d(Φmm)3.2形状ユニオンワイチューブ外径(Φmm)4使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1色開放リング:ライトブルー/樹脂本体:ライトグレー質量(g)7.6タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)4.2オリフィス径(Φmm)2.6寸法T(mm)10.4包装形態クリーンルーム包装適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100