用途チューブと継手の接続寸法B(mm)43.7寸法C(mm)18.1寸法E(mm)24.8寸法P(Φmm)14.5適合継手径D2(Φmm)3/8B形状レデューサチューブ外径(inch)5/16B使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT色開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック質量(g)5.6タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)寸法L(mm)24.8オリフィス径(Φmm)6.1包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100