用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)8寸法B(mm)44.5寸法C(mm)20.2寸法E(mm)25.5寸法L(mm)49.3寸法P(Φmm)17.5対辺H(mm)12形状ロングエルボチューブ外径(Φmm)10使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R接続ねじ1/8材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT色開放リング/樹脂本体:ブラック質量(g)20タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)オリフィス径(Φmm)6包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100